- 水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製 モノタロウ 03906344 - 水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製 モノタロウ 03906344 - 水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製 モノタロウ 03906344 - 水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製 モノタロウ 03906344 - 水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製 モノタロウ 03906344

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード03906344 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5〜7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。

寸法(mm)490×360×5 (使用前) 材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー 材質(すべり止め)PVC 材質(耳紐)ポリエステル 最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後) 質量(g)180(使用前) 質量(kg)約10(吸水後) 用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
注意
※ポリマー袋は吸水してすぐに膨らむように、オブラート状の素材で包まれており、少しの衝撃でポリマー袋が外れる・破れるなどの可能性がありますが、使用に問題ありません安心してご使用ください。
※吸水時の水は淡水を使用し海水の使用はご遠慮ください。
※浸水被害を最小限に抑える為の商品としてご使用ください。
※完全に浸水を防ぐことは出来ませんのでご了承ください。
※高温多湿の場所を避けて保管してください。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
浸水対策用にストック

豪雨時のガレージへの浸水を抑えるためのグッズとして選択。理想は土のうだが、入れ込む材料が周囲にないため、水のうを選択。未だ使用する場面には出くわしていないが、備えとしてストック。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする