無段変速電子ディスクグラインダ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 03906850 品番 G10VE2
参考基準価格(税別)¥142,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載

電源(V)単相100 電流(A)12 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ 消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800〜10000 モーターブラシレスモーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
関連資料:(1.73MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
コンクリート床下地処理(研磨)
株式会社SCH 様 (建設業・工事業)

無段変速型ディスクグラインダーは、下地の状態により回転速度を変えることができるためより効率的に、より良い仕上げに対応できるグラインダーです。
Hikoki製は耐久性がよく気に入って使用しています。

2025-07-18
用途:
カット
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安心のブランド(HIKOKI・日立工機)なので購入しました。問題なく使い続けております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする