変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
無段変速型ディスクグラインダーは、下地の状態により回転速度を変えることができるためより効率的に、より良い仕上げに対応できるグラインダーです。Hikoki製は耐久性がよく気に入って使用しています。
安心のブランド(HIKOKI・日立工機)なので購入しました。問題なく使い続けております。