ブレーキ付電子ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03906877 品番 G10BYE2
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載

電源(V)単相100 電流(A)12 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】 全長(mm)309 消費電力(W)1050 最大出力(W)1600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 スイッチ形状スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターブラシレスモーター 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
関連資料:(1.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする