ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03906990 品番 G13BYEQ2
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載

電源(V)単相100 電流(A)12 質量(kg)2.1 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用) 消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターブラシレスモーター 砥石寸法(mm)厚さ3.7 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)56
関連資料:(1.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする