NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用品 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の フェイスマスク
スタンダードフェイスマスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03907069
品番
6894-カーキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウェットスーツ素材使用。汎用性の高いスタンダードタイプ。スポーツ・アウトドア・バイクなど様々なシーンでご使用いただけます。
色
カーキ
材質
本体:クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)
30×25
性別
UNISEX