NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用品 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の イヤーウォーマー
コンパクトイヤーマフラー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03907087
品番
9560
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
折りたためてコンパクトに。インナーファー。
色
グレー
材質
表地:ポリエステル64%・コットン30%・ポリウレタン6%、裏地:ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)
10×15
サイズ
FREE