WNT-19 コンパクトイヤーマフラー NICHIEI(日栄産業) 03907139 WNT-19 コンパクトイヤーマフラー NICHIEI(日栄産業) 03907139

コンパクトイヤーマフラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード03907139 品番WNT-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

折りたためてコンパクトに。インナーファー。

ネイビー 材質表地:ポリエステル100%(メルトン)、裏地:ポリエステル100% 寸法(縦×横)(cm)10×15 サイズFREE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
寒い時の朝晩の犬の散歩。
製造業

非常に暖かく耳から体全体が温まる様な感じで上着が一枚少なくても良くなりました。
後は耐久性で挟む力がどれ位長続きするのかが問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする