NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用品 服飾小物
NICHIEI(日栄産業)の イヤーウォーマー
折り畳みイヤーマフラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03907148
品番
WNT-27
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
折りたためてコンパクトに。オールファー。
色
ブラック
材質
本体:ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)
10×15
サイズ
FREE