※生地(鹿の子)
クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツちょうちん袖 26902
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03907198
品番
26902
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
綿100%の肌触り&着心地を!夏に最適なポロシャツ。
色
オレンジ
サイズ
LL
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿100(鹿の子)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
目付(g/m
2
)
230
色番
28