※生地(鹿の子)
クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツちょうちん袖 26902
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
サイズ
3L
注文コード
03907207
品番
26902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,150
この商品は
色・サイズ
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の肌触り&着心地を!夏に最適なポロシャツ。
色
オレンジ
サイズ
3L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿100(鹿の子)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
目付(g/m
2
)
230
色番
28