NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用手袋
NICHIEI(日栄産業)の 合成繊維 防寒用手袋
タッチスクリーン手袋 メンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
03907218
品番
5203
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ストレッチジャージ。タッチパネル対応。反射パイピン付き。
機能
タッチパネル対応
色
ブラック
サイズ
FREE
入数(双)
1
材質
本体:ポリエステル95%・ポリウレタン5%
寸法(縦×横)(cm)
30×25
性別
MEN'S