タッチスクリーン手袋 レディース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード03907227 品番5210
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ストレッチジャージ。タッチパネル対応。

機能タッチパネル対応 ブラック サイズFREE 入数(双)1 材質本体:ポリエステル95%・ポリウレタン5% 寸法(縦×横)(cm)30×25 性別LADIE'S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする