厚手シンサレート内臓手袋 レディース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 03907270 品番 SP-720
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンサレート内臓。

機能防寒・保温 ブラック サイズWM 入数(双)1 材質本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング) 寸法(縦×横)(cm)10×27 性別LADIE'S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする