NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用手袋
NICHIEI(日栄産業)の 合成繊維 防寒用手袋
シンサレートニット手袋 メンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03907297
品番
6511
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンサレート内臓。
機能
防寒・保温
色
グレー
サイズ
FREE
入数(双)
1
材質
本体:アクリル100%
寸法(縦×横)(cm)
30×25
性別
MEN'S