NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用手袋
NICHIEI(日栄産業)の 合成繊維 防寒用手袋
マシュマロファーニット手袋 レディース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03907324
品番
UR-26
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
裏ファー
機能
防寒・保温
色
グレー
サイズ
フリー
入数(双)
1
材質
本体:アクリル・ナイロン・その他、裏地部分:ナイロン100%
寸法(縦×横)(cm)
8×24
性別
LADIE'S