防水インナー内蔵手袋 メンズ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 03907638 品番 SF-10
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ソフトシェル(防水フィルムラミネート加工)。防水インナー内蔵。

機能防水 ブラック サイズM 入数(双)1 材質本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリウレタン樹脂コーティング) 寸法(縦×横)(cm)10×27 性別MEN'S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
冬の農作業
その他業種

手袋の中に薄めのインナー装着して−20度くらいの時に使用し、6時間ほど経っても全く冷たくなりませんでした。
普段デカい作業し辛い防寒手袋を使っているので、この手袋は割と小さめなので心配していましたが作業もしやすく耐久性もあり満足しています。3つ程予備で買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする