NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の 防寒用手袋
NICHIEI(日栄産業)の 合成繊維 防寒用手袋
ソフトシェル 防水インナー内蔵手袋 レディース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
WM
色
ブラック
注文コード
03907665
品番
SF-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
サイズ・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトシェル(防水フィルムラミネート加工)。防水インナー内蔵。
機能
防水
色
ブラック
サイズ
WM
入数(双)
1
材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリウレタン樹脂コーティング)
寸法(縦×横)(cm)
12×26
性別
LADIE'S