SF-21WT ソフトシェル 防水インナー内蔵手袋 レディース NICHIEI(日栄産業) 03907708 SF-21WT ソフトシェル 防水インナー内蔵手袋 レディース NICHIEI(日栄産業) 03907708

ソフトシェル 防水インナー内蔵手袋 レディース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 03907708 品番 SF-21WT
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ソフトシェル(防水フィルムラミネート加工)。防水インナー内蔵。

機能防水 ホワイト サイズWM 入数(双)1 材質本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリウレタン樹脂コーティング) 寸法(縦×横)(cm)12×26 性別LADIE'S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする