25902 長袖ポロシャツ 25902 クロダルマ 03908004 25902 長袖ポロシャツ 25902 クロダルマ 03908004

長袖ポロシャツ 25902

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 イエロー サイズS 注文コード03908004 品番25902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は色・サイズなど78種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の肌触り&着心地を!夏に最適なポロシャツ。

イエロー サイズS 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)96 混率(%)綿100(鹿の子) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)56 着丈(cm)70 目付(g/m2)230 色番29 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03908695
2018-09-07
用途:
生産活動に使用

思っていたい以上にしっかりした作りで長持ちしています。

対象商品:
03908485
2016-10-14
用途:
工場での作業用

工場での作業で使用するため綿100%の素材を探して、中々見つからずこちらで発見しお安く購入できました。ネイビーでしたが黒に近かったです。

対象商品:
03908695
2016-12-06
用途:
屋外作業に着用します

しっかりした作りで大変良い商品でした。またの注文をしたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする