曜日別特売
25902 長袖ポロシャツ 25902 クロダルマ 03908065

※生地(鹿の子)

25902 長袖ポロシャツ 25902 クロダルマ 03908065
25902 長袖ポロシャツ 25902 クロダルマ 03908065

長袖ポロシャツ 25902

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
オレンジ
内容量1着注文コード03908065品番25902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

綿100%の肌触り&着心地を!夏に最適なポロシャツ。

オレンジサイズS種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)96混率(%)綿100(鹿の子)肩幅(cm)40袖丈(cm)56着丈(cm)70目付(g/m2)230色番28袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03908695
2018-09-07
用途: 生産活動に使用

思っていたい以上にしっかりした作りで長持ちしています。

対象商品 : 03908485
2016-10-14
用途: 工場での作業用

工場での作業で使用するため綿100%の素材を探して、中々見つからずこちらで発見しお安く購入できました。ネイビーでしたが黒に近かったです。

対象商品 : 03908695
2016-12-06
用途: 屋外作業に着用します

しっかりした作りで大変良い商品でした。またの注文をしたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする