玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(トール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03908110 品番QIBT4TEN-PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥146,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

床置きタイプの玄関収納。シンプルな美しさと洗練されたデザイン。

間口W(mm)1194(4尺) パールホワイト色(木目柄なし) セット内容トール×1、扉、台輪×1 タイプ床置き ハンドル色シルバー 収納量約54足(婦人靴) 取手ハンドル 扉形式スマートタイプ、扉縦木目柄 用途スマートタイプの扉は左右の勝手を選択する必要がなく、現場によって扉を左右反転させ、4種類の施工が可能となります。
注意
※寸法等は図面にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03908110 QIBT4TEN-PW 62379348 - 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 1セット 97,980〜 税込107,778 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする