ウッドワン
ウッドワンの 玄関収納
ウッドワンの 玄関収納箱
玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(トール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03908119
品番
QIBT4TEN-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥146,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
床置きタイプの玄関収納。シンプルな美しさと洗練されたデザイン。
間口W(mm)
1194(4尺)
色
ライトクリア色(オーク柄)
セット内容
トール×1、扉、台輪×1
タイプ
床置き
ハンドル色
シルバー
収納量
約54足(婦人靴)
取手
ハンドル
扉形式
スマートタイプ、扉縦木目柄
用途
スマートタイプの扉は左右の勝手を選択する必要がなく、現場によって扉を左右反転させ、4種類の施工が可能となります。
注意
※寸法等は図面にてご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03908119
QIBT4TEN-LC
62379348
-
【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール)
ウッドワン
1セット
¥
97,980〜
税込
¥
107,778
品番が変更になりました