26098 半袖ポロシャツ 26098 クロダルマ 03908844 26098 半袖ポロシャツ 26098 クロダルマ 03908844 26098 半袖ポロシャツ 26098 クロダルマ 03908844

半袖ポロシャツ 26098

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス 注文コード03908844 品番26098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,250
この商品はなど56種類から選べます 他の種類を見る

袖にペン刺しの付いたポロシャツ、長袖には脇が付いて動きをサポート。

サックス サイズ5L 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル50、綿50(鹿の子) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 目付(g/m2)240 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする