※生地(鹿の子)
クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 26098
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
注文コード
03908948
品番
26098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
袖にペン刺しの付いたポロシャツ、長袖には脇が付いて動きをサポート。
色
ネイビー
サイズ
L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
目付(g/m
2
)
240
色番
11