曜日別特売
SF-899 フューエルフィルター サンエレメント 03909354

フューエルフィルター

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合メーカー日野 トヨタ主な適合純正品番23304-78500 23304-EV570注文コード03909354品番SF-899
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。

主な適合純正品番23304-78500 23304-EV570高さ(mm)92外径(Φmm)70交換目安メーカー推奨交換頻度:25000km主な適合車種プロフィア適合メーカー日野 トヨタ
関連資料:(0.25MB)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55891562
2021-09-27
用途: 自動車のメンテナンスに

プロボックスのディーゼルターボに乗ってますが
20万キロを超えたので交換してみました。
フィルターも結構目詰まりも有り、色もドス黒かったです。
純正品と比べるとチョット目が粗いように見えましたが、変え時だったように思います。
純正品番は 23390-33030 ですが、問題なく取り付けができます。

対象商品 : 55891693
2021-10-30
用途: 燃料フィルター交換作業
建設業・工事業

純正品が高いので、購入して見たが、なかなか良い印象です。
頻繁に交換する物なので、コスパ重視でこれからも購入したいです。

対象商品 : 55891587
2021-06-24
用途: 予防整備に

自車の走行距離が10万超えたので車検ついでに交換しました。現状不具合無しなので交換後も同様です。もともと入っていたフィルターと少し形状が違いますが適合品なので問題はないと思われます

対象商品 : 55891562
2020-05-22
用途: ディーゼル車の交換に

ディーゼル車の交換に。300,000キロを超えた車の交換に使用しました。交換してもしなくても特に車の調子は変わりません。気持ちの問題だと思いますこちらの商品は安かったので安心して使っています。

対象商品 : 55892454
2020-04-28
用途: 商品は問題なし

純正より安いが安心して使えます。
通常3日と表示ありましたが到着まで11日も掛かりました。
普通に部品屋から取れば良かった。

対象商品 : 55891587
2019-10-04
用途: 整備
株式会社シルバースター

安心して、普通に使用できるので、安くて助かります。

対象商品 : 55892576
2019-02-14
用途: トラック用
深江運送株式会社

ものは純正品に遜色ないが、もう少し価格を下げれないか?

対象商品 : 55891727
2017-07-18
用途: 燃料系のOH

大きさ等、完全純正交換品で、問題なく使用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする