偏芯強力ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03909598 品番 FP-200G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。

全長(mm)123 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4.0 質量(g)368 材質特殊鋼 切断能力(Φmm) ピアノ線2.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6 用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする