偏芯強力ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03909704 品番FR-150G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。

全長(mm)168 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 質量(g)130 材質特殊鋼 用途精密機器の組立・配線作業等。
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする