曜日別特売
FR-150BG 偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢 03909720

FR-150BG 偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢 03909720
FR-150BG 偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢 03909720
FR-150BG 偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢 03909720

偏芯強力万能ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03909720品番FR-150BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。

用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)128材質特殊鋼
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする