サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 透明ビニールシート 薄手 モノタロウ 03909747 - 透明ビニールシート 薄手 モノタロウ 03909747 - 透明ビニールシート 薄手 モノタロウ 03909747 - 透明ビニールシート 薄手 モノタロウ 03909747

透明ビニールシート 薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 03909747 品番 -
お一人様 1点まで
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。

幅(mm)1370 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 透明 表面 材質軟質塩化ビニール 硬度#360 引張強度(N)67.4/52.8 伸び(%)300/310 引裂強度(N)19.7/20.3 耐寒性-25℃ 用途梱包、養生、間仕切り、扉用 形状ビニールカーテン
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外に使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする