サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モノタロウの 間仕切りシート/ビニールカーテン
モノタロウの ビニールカーテン
透明ビニールシート 薄手
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03909817
品番
-
お一人様 1点まで
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
30
色
透明
表面
艶
材質
軟質塩化ビニール
硬度
#480
引張強度(N)
97.5/91.5
伸び(%)
330/340
引裂強度(N)
35.2/36.1
耐寒性
-40℃
用途
梱包、養生、間仕切り、扉用
形状
ビニールカーテン
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※用途以外に使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000