ビーポップ用 プロセスカラーインクリボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(55m) 注文コード03910754 品番IL90833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。

長さ(m)巻き:55 インク残量検知機能対応 タイプ使い切り ブラック 適合品番本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5 種別SL-R118T 用途インクリボン
注意
※プロセスカラー印刷時は4色1セットで使用します。
※単色インクリボンのクロ、キイロをプロセスカラーのブラック、イエローで代用したり、プロセスカラーのブラック、イエローを単色のクロ、キイロで代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする