WAKO
WAKOの 船体・船底塗料
WAKOの 船底防汚塗料
ワコーエコプラスWAKOECOPLUS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
色
チャコールブラック
注文コード
03910894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワコーエコプラスは特殊セラミックスを含有することで、耐フジツボ性を向上させる特許技術を活用した防汚塗料です。公官庁を始めとして、プレジャーボート、ヨット、漁船にも幅広く採用されています。
用途
FRP船用 プレジャーボート、ヨット、漁船
仕様
【理論塗布率】0.303 kg/m
2
(DFT 100μm)、【ボリュームソリッド】55±2%
色
チャコールブラック
品番
wakoeco-plus-4
メーカー
株式会社WAKO
塗布方法
エアレススプレー、刷毛塗り、ブラシ(少ない面積に対してのみ推薦)
硬化時間(時間)
4(30℃環境下)
希釈率(%)
最大5(体積比)
適合塗膜
100μm (ドライ塗膜)、182μm (ウェット塗膜)