※生地アップ
クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 26400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03911328
品番
26400
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
M
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65、綿35(鹿の子)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
175
色番
19