26400 半袖ポロシャツ 26400 クロダルマ 03911574 26400 半袖ポロシャツ 26400 クロダルマ 03911574

半袖ポロシャツ 26400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 レモン サイズM 注文コード03911574 品番26400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は色・サイズなど55種類から選べます 他の種類を見る
レモン サイズM 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65、綿35(鹿の子) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)20 着丈(cm)70 目付(g/m2)175 色番23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする