クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 26400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レモン
サイズ
4L
注文コード
03911617
品番
26400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
色・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
色
レモン
サイズ
4L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65、綿35(鹿の子)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
78
目付(g/m
2
)
175
色番
23