ミニファンヒーター(温調付)600W

(7件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03911820 品番TSO-604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター(温調付)
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能

カーキグレー 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
会社デスク下暖房

お行儀悪いですが、足でスイッチのオンオフが簡単にできるので便利です。
一度デスク下に置いてしまうとほぼ触らないのですが、風向き上下調整もできます。
転倒OFFスイッチが付いているので、万が一蹴飛ばしても安心です。

2024-10-24
用途:
デスク下足元の暖房
製造業

昨シーズン事務所用に1台購入し、今回2台買い足しました。
前回購入したものを使用して気に入ったため、自宅用に同じものを購入しました。
快適に過ごせています。

1人が参考にしています
対象商品:
03911820
2024-01-31
用途:
使って大満足しています!

※コンパクトで『パワー』があります!
    大満足です
皆さんご利用して見て下さい。

1人が参考にしています
2025-03-11
用途:
事務所のデスクの足元暖房

前回同じ機種を購入した際には静かでしたが、今回はかなりの
音がします。静かな事務所では使用できません。

対象商品:
03911820
2024-02-26
用途:
トイレの暖房
農・林・水産業

以前使用していたものとメーカーも機種も同じ物なので買いましたが、サーモが効くと停止するはずが、常にファンが回っている状態です!中を確認すると、ファンは止まらない回路でした。残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
03911820
2023-04-08
用途:
机の下脚元の暖房

机の下の下半身と足元だけでも暖房しようと思い買いました。
小型でスペース性は良いのですが、ファンの力が弱いので電気容量600Wも使う割には効果は少ない・・ような感じです。遮蔽された狭い空間では十分使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03911820
2023-02-02
用途:
トイレの暖房
その他業種

トイレの暖房にと購入!
温度調節が出来て小さいがよく暖まる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする