ミニセラミックファンヒーター 300W

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03911829 品番TS-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き

ホワイト 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
事務仕事で足元においています。
製造業

机の下に設置し、自分の足元に置いています。大きさは小さいのに、ワパーがすごくて足元はすぐに温まります。お値段からしたら、贅沢なことですがパワーの強弱ができたらもっといいです。

2人が参考にしています
2024-12-09
用途:
暖房
不動産業

机の下で足許を温めている。
300Wという控えめな出力がちょうどよい。
躯体がコンパクトなのもいい。
ファンの駆動音はそこそこある。

1人が参考にしています
2025-01-13
用途:
トイレ 風呂場の脱衣所に
青藍洞窯 様 (製造業)

300ワットだが、
まずます温かい。電気代も心配せずに使える。

1人が参考にしています
対象商品:
03911829
2025-02-10
用途:
トイレ
その他業種

コンパクトですが風量は充分です、安くて良い買い物できました

対象商品:
03911829
2024-01-19
用途:
事務机の足元
関東洗機工業株式会社 様

とても小さいし、安いので期待していなかったが、静音でとても暖かい。
あとは耐久性が気になるところですが、今のところは大満足で購入して良かったです。
足元の冷えが解消されました。

3人が参考にしています
対象商品:
03911829
2024-01-12
用途:
デスクワーク時
卸売・小売業

エアコンでは足までは温まらないので便利
低出力の割にそこそこ暖かい

1人が参考にしています
対象商品:
03911829
2023-11-06
用途:
暖房を使うのに少し早い時に使っています。
その他業種

300ワットで経済的です。大変静かです。安価でした。

2025-05-30
用途:
足温用
花*花 様 (卸売・小売業)

もうちょっとW数大きい方が良かったかな。色もちょっと黄色っぽくて古臭く見える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする