パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W

(3件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03911917 品番PH-803(BK)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ
上下首角度調節可能(手動)
組立不要
朝の着替えの5分間暖房に最適

ブラック 消費電力(W)800/400 本体質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
鈑金作業
有限会社オートウエスト 様

これから寒くなって来るので 早速パラボラハロゲンヒーターを購入させて頂きました。
非常に暖かいので満足しています。

2人が参考にしています
2024-12-05
用途:
工場作業時
サービス業

つけた瞬間に暖かくなり、安全装置もついているので少しでも傾くと消えます。
現場は足元や手先が冷たくなるので重宝してくれそうです。

対象商品:
03911917
2025-01-21
用途:
作業場のヒーターとして
製造業

すぐに 暖かくなるので 良いけど 手動で 首が上下しか 動かない点が イマイチでした
自動で 左右に 首が 動けば 良かったのに 残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする