CHI-310 新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W TEKNOS 03911926

CHI-310 新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W TEKNOS 03911926
CHI-310 新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W TEKNOS 03911926
CHI-310 新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W TEKNOS 03911926

新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W

(4件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード03911926品番CHI-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

テクノイオン搭載で消臭除菌効果
芯まであったか遠赤効果
コードフック付き(背面)

ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.51時間あたりの電気代目安(円)約8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: デスク下の補助暖房
サービス業

机の下で足元を温めたく、購入しました。以前使用していたものよりコンパクトで机の下に置くのにちょうど良い高さ。スイッチを入れるとすぐに暖かくなり、重宝しています。

対象商品 : 03911926
2023-01-14
用途: 脱衣所の暖め
その他業種

脱衣所での使用です。コンパクトで説明通り通り1秒で暖かくなります。電源on-offのみのシンプル仕様で十分です

1が参考にしています
対象商品 : 03911926
2024-11-27
用途: 溶接工場での暖房
長崎工業所

300Wなので思ったより小さいという印象です。溶接作業時など、一定の場所でとどまって作業する際はいいと思います。
イオン付きは、狭い場所(締め切ったプレハブ倉庫内)などでは匂いに敏感な方はイオンの匂いが不快に感じるかもしれません。匂いに敏感な方はイオン無しがいいと思います。あくまでも個人の感想です(オゾンのようなにおいがします。)

1が参考にしています
対象商品 : 03911926
2024-12-28
用途: ヒートショック対策
自動車・二輪車・自転車関連業

脱衣所に置きました。小型のわりには温かいです。
イオン臭?オゾン臭?は個人的には気になるレベルではありませんでした。
オン・オフだけのスイッチが使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする