1畳用カーペット本体

(3件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03911996 品番TWA-1002B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足元から暖める床生活のスタンダード(1畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。

材質ポリエステル100% ダークグレー 消費電力(W)200 寸法(cm)90×180 表面温度(℃)45(強) 1時間あたりの電気代目安(円)約3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
自宅用
製造業

一人暮らしにはちょうど良いサイズかと。狭い部屋に一畳サイズがベストです

2024-12-27
用途:
休憩スペース
医療・福祉・介護関連業

コスパ抜群。
6時間で、切れるので、消し忘れ防止に最適です。
隅々まで、あたたかいのが、嬉しいです。

対象商品:
03911996
2023-01-15
用途:
休憩室の床に敷いています。

このサイズで良かったと思いました。休憩室の足元ポカポカで嬉しいです。
サイズが小さいので軽いのがいいです。シーズンが終わって片付ける時も楽だと思います。
時々、両面掃除機をかけてますがひっくり返すのが楽です。
すっきり気持ちよく使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする