TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
1.5畳用カーペット本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03912005
品番
TWA-1502B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
足元から暖める床生活のスタンダード(1.5畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。
材質
ポリエステル100%
色
ダークグレー
消費電力(W)
360
寸法(cm)
180×125
表面温度(℃)
45(強)
1時間あたりの電気代目安(円)
約4.5