ミニマット(50×110) (強弱切替)折り曲げ可能 「発熱素材」

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03912075 品番EC-K5012RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(50×110cm)

用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W)95/強運転 寸法(cm)50×110 表面温度(℃)46 1時間あたりの電気代目安(円)約1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
テーブルの下に敷いて足の冷えを緩和しています。
有限会社 カンキョウ技研 様 (サービス業)

生憎床暖が故障したので、安価なこの商品を購入しました。
コスパは良いと思うのですが、今一”強”が熱くない。
もう少し熱くなるようにして欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする