TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ひざかけ毛布 120×80
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03912084
品番
HM-1292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
冷え性の方に。電気のぽかぽかひざ掛け、肩にも掛けて使えます。
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ系
消費電力(W)
55
寸法(cm)
120×80
表面温度(℃)
52
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.96(強運転時)