マルチクッション ブラウン

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03912100 品番EC-M311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ホットクッション+足温器の1台2役のマルチクッション(ブラウン)

材質ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W)10/6/2 寸法(cm)42×42 表面温度(℃)約25〜45 1時間あたりの電気代目安(円)約0.05(強運転時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03912100
2023-02-08
用途:
テレワークの足元に
その他業種

床暖房をつけていたら1月のガス代が高すぎてびっくりしたので、急遽購入することにしました。
他サイトの「温度が低い」というレビューがあり不安でしたが、高だと普通に熱く、中くらいで大変満足です。線が短いというレビューもありましたが、特に短すぎるようにも感じませんでした。机の横にマグネットでスイッチをひっかけて、ちょうど手元で操作できます。

足を入れるとフワフワで、気持ちが良いです。すぐに暖かくなり、感動しました。
足を入れるので不潔ですが、カバーが洗えるので安心です。
座っていれば床暖房と同じなので、早く買えば良かったです(もちろん出たら寒いです)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする