TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
掛け敷き毛布
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03912118
品番
EM-713M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
洗える電気掛敷毛布(190×130cm)
用途
温度調整/ダニ退治
材質
ポリエステル100%
色
グレー系(縦縞)
消費電力(W)
80
寸法(cm)
190×130
表面温度(℃)
50(強)
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.4