クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
長袖ポロシャツ 25400
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03913263
品番
25400
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
M
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65、綿35(鹿の子)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
175
色番
19
袖丈
長袖