クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツちょうちん袖 26441
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03914024
品番
26441
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
色
ホワイト
サイズ
S
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
67
目付(g/m
2
)
180
色番
90
材質(ボタン)
樹脂