087HT0 ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工) 03914087

ハードノーズバー スタンダード

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サイズ14インチコマ数91VXL-53E適合メーカー共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ注文コード03914087品番087HT0
参考基準価格(税別)¥11,290販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。

適合メーカー共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタマウントA001/002/003/A006サイズ14インチピッチ3/8”ピコゲージ.050"(1.3mm)コマ数91VXL-53E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03914349
2024-06-01
用途: 樹木の伐採、玉切り
工房ありむら

大変重いバーですが、頑丈さはぴかいちです。stihl中型機用のソリッドバーは純正品には無いのでこれからも作り続けて欲しい。

2023-03-03
用途: 竹林整備
農・林・水産業

自分のチェンソーには合わず、単なる無駄使いとなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする