クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
子供用半袖ポロ 26441J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
120cm
注文コード
03915275
品番
26441J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
サイズ
120cm
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
74
混率(%)
ポリエステル50/綿50、表:ポリエステル100、裏:綿100
肩幅(cm)
31
袖丈(cm)
14
着丈(cm)
50
目付(g/m
2
)
180
生地
鹿の子
色番
29
材質(ボタン)
樹脂